› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

FASCETTA, 556 MM, SEZIONE TRASVERSA

Cod. Rexel PDPLT6LH-C0
Cod. Produttore PLT6LH-C0
Cod. EAN 0074983368945

Informazioni principali

  • • Lunghezza: 556 mm
  • • Sezione trasversale: Light-Heavy
  • • Materiale: Nylon 6.6 resistente
  • • Resistenza UV: Alta
  • • Colore: Nero
  • • Tipologia: Fascetta autobloccante
  • • Applicazioni: Resistente alle intemperie
  • • Serie: PLT6LH-C0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Panduit PLT6LH-C0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of weather resistant applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Light-Heavy cross section, 21.9" (556mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 100.
FASCETTA, 556 MM, SEZIONE TRASVERSA