Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT4I-C0
Cod. Produttore
PLT4I-C0
Cod. EAN
0074983540730

Informazioni di prodotto

Fascetta, 368 mm, sezione trasversale inter
Descrizione del produttore: Panduit PLT4I-C0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of weather resistant applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Intermediate cross section, 14.5" (368mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 100.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

368.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.3 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

178 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

3.7 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSA

€ 0,177 x 1 pz.