Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT3H-L0
Cod. Produttore
PLT3H-L0
Cod. EAN
0074983540778

Informazioni di prodotto

Panduit PLT3H-L0 offre soluzioni affidabili e resistenti per applicazioni esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla punta curva per un rapido aggancio
  • Risparmio di tempo con un rapido inserimento iniziale
  • Materiale resistente alle intemperie per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e affidabilità delle installazioni
  • Durata prolungata anche in ambienti esterni
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla resistenza del nylon 6.6
Descrizione del produttore: Panduit PLT3H-L0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of weather resistant applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Light-Heavy cross section, 11.4" (290mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 50.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

290.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.9 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

534 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7.6 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

FASCETTA, 290 MM, SEZIONE TRASVERSA

€ 0,2157 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.