Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT1.5M-C0
Cod. Produttore
PLT1.5M-C0
Cod. EAN
0074983540587

Informazioni di prodotto

Panduit PLT1.5M-C0 garantisce efficienza e affidabilità nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla punta curva per un rapido aggancio
  • Risparmio di tempo con la sezione trasversale ridotta
  • Materiale resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata prolungata nel tempo anche in ambienti esterni
  • Migliore organizzazione dei cavi per una manutenzione semplificata
Descrizione del produttore: Panduit PLT1.5M-C0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Miniature cross section, 5.6" (142mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 100.

Produttore

FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSA

€ 0,0377 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.