Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT13H-C
Cod. Produttore
PLT13H-C
Cod. EAN
0074983541935

Informazioni di prodotto

Fascetta, 1100 mm, sezione trasversale dal
Descrizione del produttore: Panduit PLT13H-C Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Heavy cross section, 43.3" (1100mm) length. Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100.

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

1100.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

spessore nastro

2.0 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

778 N

omologazione UL

larghezza della banda

8.9 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA, 1100 MM, SEZIONE TRASVERS