› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

FASCE VERT.MONT.RACK H2000 2PZ

DKC
Cod. Rexel S3R5FRV20
Cod. Produttore R5FRV20
Cod. EAN 8033603072626

Informazioni principali

  • Altezza: 2000 mm
  • Tipologia: Fasce verticali
  • Quantità: 2 pezzi
  • Larghezza fascia: 100 mm
  • Uso: Chiusura spazio montanti
  • Compatibilità: Montanti rack
  • Serie: S3R5FRV20
  • Disponibilità: Su ordinazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Disponibili su ordinazione due fasce verticali di chiusura (cod R5FRV) larghe 100 mm per la chiusura dello spazio a lato dei montanti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

FASCE VERT.MONT.RACK H2000 2PZ