Prodotti / Illuminazione /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARSP.300
Cod. Produttore
SP.300
Cod. EAN
8013202991405

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Finitura: Bianca
  • Serie: ARSP.300
  • Tipo: Faro LED
  • Normative: CE, IT
  • Uso: Esterno
Faro LED da 10 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e duratura. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto per ambienti esterni e condizioni atmosferiche avverse. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Questo faro unisce prestazioni elevate a un design funzionale, offrendo una soluzione luminosa affidabile e versatile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: FARO LED 10W IP65 FINITURA BIANCADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

Faro LED 10W 4000K IP65 finitura bianca per esterni