Prodotti / Illuminazione /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARSP.100
Cod. Produttore
SP.100
Cod. EAN
8013202991603

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: ARSP.100
  • Tipo: Faro LED
  • Conforme a norme: CE
  • Applicazione: Illuminazione esterna
  • Materiale: Resistente e durevole
FARO LED 10W 2700K IP65Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: FARO LED 10W 2700K IP65Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.