Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFAP6WSTZ
Cod. Produttore
FAP6WSTZ
Cod. EAN
0074983854905

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS1/OS2, OM3/OM4
  • Adattatori: 6 ST simplex
  • Materiale manicotto: zirconia
  • Colore adattatore: placcato
  • Compatibilità standard: TIA/EIA-604 FOCIS-2
  • Perdita inserzione: supportata
  • Perdita ritorno: supportata
  • Serie: Opticom™
FAP ST caricato con 6 adattatori PE, progettato per garantire una connessione affidabile in reti a fibra ottica di media e alta densità. Questo pannello adattatore è conforme agli standard TIA/EIA-568-C.3 e utilizza manicotti in ceramica di zirconio placcata per adattarsi a fibre multimodali OM3/OM4 e monomodali OS1/OS2. La configurazione con 6 adattatori ST assicura una facile integrazione in sistemi di distribuzione orizzontale e verticale, offrendo bassa perdita di inserzione e elevata qualità del segnale grazie al supporto delle prestazioni di connettori e patch cord. Il design compatto consente un rapido montaggio nei patch panel e negli armadi di rete, facilitando spostamenti, aggiunte e modifiche senza occupare spazio aggiuntivo. La finitura placcata garantisce durabilità e protezione contro l’usura, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni di cablaggio strutturato in data center e infrastrutture di comunicazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: The Opticom® ST fiber adapter panel is OS2 and is loaded with 6 ST simplex fiber optic adapters. The fiber optic adapters are steel bodied and has zirconia split sleeves.

Produttore

Pannello adattatori fibra ST 6 porte acciaio LAN rack