Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFAP3WBUDSCZ
Cod. Produttore
FAP3WBUDSCZ
Cod. EAN
0074983854950

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS1/OS2 singlemode
  • Adattatori: 3 SC duplex zirconia
  • Colore adattatore: blu
  • Manga divisa: ceramica zirconia
  • Perdita inserzione: supportata
  • Perdita ritorno: supportata
  • Standard: TIA/EIA-604 FOCIS-3 compatibile
  • Serie: Opticom
Il pannello adattatore fibra SC FAP3WBUDSCZ è un componente di alta qualità progettato per l'integrazione efficiente di reti in fibra ottica. Dotato di 3 adattatori duplex SC con manicotti in ceramica di zirconio, è ideale per applicazioni con fibra OS1/OS2, garantendo basse perdite di inserzione e ottime prestazioni di ritorno. Il colore blu degli adattatori facilita l'identificazione del tipo di fibra, in linea con lo standard TIA/EIA-568-C.3, assicurando compatibilità visiva con cavi patch e connettori. Questo pannello si installa rapidamente in patch panel e armadi, offrendo flessibilità e facilità nelle operazioni di deployment, spostamenti, aggiunte e modifiche della rete. È parte di un sistema modulare che supporta soluzioni di connettività affidabili e scalabili per ambienti di rete di media e alta densità. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Opticom® LC fiber adapter panel is OS2 and is loaded with 3 SC duplex fiber optic adapters. The fiber optic adapters are blue with zirconia split sleeves.

Produttore

Pannello fibra ottica LC OS2 con 3 adattatori SC duplex blu