› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan cassette a parete per reti informatiche

Pannello fibra ottica LC 12 adattatori SC blu per armadi dati

Cod. Rexel PDFAP12WBUSCZ
Cod. Produttore FAP12WBUSCZ
Cod. EAN 0074983587674

Informazioni principali

  • Tipo fibra: OS1/OS2 Azul
  • Adattatori: 12 SC simplex
  • Manga divisa: Ceramica di Zirconio
  • Perdita inserzione: Supportata
  • Perdita ritorno: Supportata
  • Standard: TIA/EIA-568-C.3
  • Compatibilità: Connettori monomodali
  • Serie: Opticom® SC

Descrizione del prodotto

Il pannello adattatore di fibra SC Opticom® modello PDFAP12WBUSCZ è dotato di 12 adattatori duplex SC di colore blu, progettati per fibra monomodale OS1/OS2. Gli adattatori includono una manica divisa in ceramica di zirconio, che garantisce prestazioni elevate con bassa perdita di inserzione e di ritorno, supportando connettori APC e UPC. Questo pannello si integra facilmente nei distributori e nei pannelli di parcheggio di fibra ottica, assicurando flessibilità e facilità di implementazione della rete, oltre a facilitare movimenti, aggiunte e modifiche. Il colore blu degli adattatori consente una chiara identificazione del tipo di fibra, in conformità con lo schema di identificazione TIA/EIA-568-C.3. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Opticom® LC fiber adapter panel is OS2 and is loaded with 12 SC simplex fiber optic adapters. The fiber optic adapters are blue with zirconia split sleeves.
Pannello fibra ottica LC 12 adattatori SC blu per armadi dati