Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFAP6WAQSCZ
Cod. Produttore
FAP6WAQSCZ
Cod. EAN
0074983376247

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM3/OM4
  • Adattatori: 6 SC simplex
  • Colore adattatore: Aqua
  • Manga divisa: Ceramica zirconio
  • Compatibilità: TIA/EIA-604 FOCIS-3
  • Perdita inserzione: Supporta 10Gig OM3/OM4
  • Perdita ritorno: Supporta APC, UPC, PC
  • Serie: Opticom® LC
Il pannello adattatore di fibra ottica modello FAP6WAQSCZ è un componente di alta qualità progettato per l'installazione di reti in fibra ottica. Presenta 6 adattatori SC simplex di colore aqua, indicati per fibre OM3/OM4, con manichette divise in ceramica di zirconio che garantiscono elevate prestazioni e bassa perdita di inserzione. Questo pannello è conforme agli standard TIA/EIA-568-C.3 e TIA/EIA-604 FOCIS-3, assicurando la massima compatibilità e affidabilità nelle connessioni. Il design modulare permette un montaggio rapido nei distributori e nei pannelli di parcheggio fibra, facilitando movimenti, aggiunte e modifiche nella rete. La colorazione segue lo schema di identificazione TIA/EIA per una facile identificazione del tipo di fibra. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Opticom® LC fiber adapter panel is OM4 and is loaded with 6 SC simplex fiber optic adapters. The fiber optic adapters are aqua with zirconia split sleeves.

Produttore

FAP SC 10GIG 6 ADATTATORI OM4 PANNELLO FIBRA LAN