Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFAP6WAQDSCZ
Cod. Produttore
FAP6WAQDSCZ
Cod. EAN
0074983376322

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM3/OM4, SC Duplex
  • Adattatori: 6 SC duplex aqua
  • Manga: Ceramica di zirconio
  • Perdita inserzione: Ottimizzata 10Gig
  • Compatibilità: TIA/EIA-604 FOCIS-3
  • Serie: Opticom® LC fiber adapter
  • Colore adattatore: Aqua
  • Applicazione: Densità media/alta rete fibra
Il pannello adattatore di fibra SC Opticom® con 6 adattatori duplex è progettato per garantire un'alta densità di connessione in reti di fibra ottica. Realizzato con adattatori in ceramica di zirconio, assicura elevate prestazioni e compatibilità con fibre multimodo OM3/OM4 e monomodali OS1/OS2. Il colore aqua degli adattatori facilita l'identificazione visiva e si integra perfettamente con cavi e connettori secondo lo standard TIA/EIA-568-C.3. Questo pannello consente un'installazione rapida e flessibile nei distributori e pannelli di patching, supportando movimenti, aggiunte e modifiche nella rete con affidabilità e minimo impatto sulla perdita di inserzione e di ritorno. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Opticom® LC fiber adapter panel is OM4 and is loaded with 6 SC duplex fiber optic adapters. The fiber optic adapters are aqua with zirconia split sleeves.

Produttore

FAP SC 10GIG pannello fibra OM4 6 adattatori SC duplex