Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFAP3WAQDSCZ
Cod. Produttore
FAP3WAQDSCZ
Cod. EAN
0074983376360

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM3/OM4 aqua
  • Adattatori: 3 SC duplex
  • Manga divisa: ceramica zirconio
  • Compatibilità: TIA/EIA-568-C.3
  • Perdita inserzione: supportata
  • Serie: Opticom®
  • Colore adattatore: aqua
  • Applicazioni: rete 10Gig 10GIG
Il pannello adattatore di fibra SC Opticom® modello FAP3WAQDSCZ è un componente di alta qualità progettato per reti in fibra ottica. Dotato di 3 adattatori duplex SC di colore aqua, utilizza manicotti in ceramica di zirconio per garantire prestazioni ottimali nelle connessioni multimodali 10Gig OM3/OM4. Questo pannello assicura una bassa perdita di inserzione e di ritorno, mantenendo l'integrità del segnale anche in presenza di movimenti, aggiunte o cambi di connettori. È compatibile con gli standard TIA/EIA-568-C.3 e TIA/EIA-604 FOCIS-3, facilitando l'installazione e la gestione delle reti a densità media e alta in ambienti di data center e distribuzione. La sua struttura permette un rapido montaggio su pannelli di parcheggio e distribuzione, migliorando la flessibilità e l'efficienza della rete. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Opticom® LC fiber adapter panel is OM4 and is loaded with 3 SC duplex fiber optic adapters. The fiber optic adapters are aqua with zirconia split sleeves.

Produttore

FAP SC 10GIG con 3 adattatori fibra OM4 per LAN