Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFAP6WBUDLCZ
Cod. Produttore
FAP6WBUDLCZ
Cod. EAN
0074983395378

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS1/OS2 Monomodale
  • Adattatori: 6 LC duplex Caricati
  • Colore adattatore: Blu
  • Manga divisa: Ceramica Zirconio
  • Perdita inserzione: Supportata
  • Compatibilità: TIA/EIA-568-C.3 Standard
  • Applicazione: Alta densità
  • Serie: Opticom® LC
Il pannello adattatore di fibra ottica LC Opticom® modello FAP6WBUDLCZ è dotato di 6 adattatori duplex di colore blu, progettati per fibra monomodale OS1/OS2. Realizzato con manicotti in ceramica di zirconio, garantisce elevate prestazioni di connessione grazie alla minima perdita di inserzione e alla riduzione della perdita di ritorno, supportando connettori monomodali APC e UPC. Questo pannello si integra rapidamente nei distributori e pannelli di patching di fibra ottica Opticom®, assicurando flessibilità e facilità nelle operazioni di implementazione, spostamento, aggiunta e modifica della rete. I colori degli adattatori seguono lo schema di identificazione TIA/EIA-568-C.3 per una chiara identificazione del tipo di fibra e una compatibilità visiva con i cavi di patching. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Opticom® LC fiber adapter panel is OS2 and is loaded with 6 LC duplex fiber optic adapters. The fiber optic adapters are blue with zirconia split sleeves.

Produttore

FAP LC pannello fibra 6 adattatori blu per LAN