Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFAP6WAQDLCZ
Cod. Produttore
FAP6WAQDLCZ
Cod. EAN
0074983376575

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM3/OM4
  • Adattatori: 6 LC duplex
  • Colore adattatore: Aqua
  • Manga divisa: Ceramica zirconio
  • Performance: 10Gig OM4
  • Compatibilità: TIA/EIA-568-C.3
  • Serie: Opticom®
  • Adattatore: Zirconia split sleeve
Il pannello adattatore fibra LC Opticom® modello FAP6WAQDLCZ è un componente di alta qualità progettato per la connettività in reti di fibra ottica. Questo pannello è dotato di 6 adattatori duplex LC, ideali per applicazioni multimodali OM3/OM4, con una colorazione aqua che facilita l'identificazione visiva del tipo di fibra. Gli adattatori utilizzano una manica divisa in ceramica di zirconio, che garantisce prestazioni elevate con basse perdite di inserzione e ritorno, supportando connettori e cavi di patching di ultima generazione a 10 Gigabit. Il pannello si integra rapidamente nei distributori e nei pannelli di parcheggio fibra Opticom®, assicurando flessibilità e facilità di implementazione, oltre a facilitare movimenti, aggiunte e modifiche nella rete. La conformità agli standard TIA/EIA-568-C.3 e TIA/EIA-604 FOCIS-10 conferma l'affidabilità e la compatibilità del prodotto con le infrastrutture di rete più diffuse. Grazie a queste caratteristiche, il pannello rappresenta una soluzione efficiente e professionale per la gestione della connettività in ambienti di rete ad alta densità e prestazioni. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Opticom® LC fiber adapter panel is OM4 and is loaded with 6 LC duplex fiber optic adapters. The fiber optic adapters are aqua with zirconia split sleeves.

Produttore

FAP LC 10GIG 6 ADATTATORI OM4 PANNELLO FIBRA