› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

FAN TAPE T5A

Cod. Rexel TEVZ3V1210
Cod. Produttore VZ3V1210
Cod. EAN 3389119207850

Informazioni principali

  • Compatibilità: Altivar 61/71
  • Tipo prodotto: Ventilatore
  • Peso netto: 0,47 kg
  • Altezza confezione: 9,5 cm
  • Larghezza confezione: 14 cm
  • Profondità confezione: 26,5 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Altivar 71

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventola di raffreddamento FAN TAPE T5A progettata per garantire un'efficace dissipazione del calore nei sistemi elettrici, migliorando l'affidabilità e la durata dei componenti. Ideale per l'installazione in apparecchiature industriali, assicura un flusso d'aria ottimale grazie a un design compatto e funzionale. Compatibile con la serie Altivar 71, questa ventola è realizzata con materiali resistenti per offrire prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar 71

FAN TAPE T5A