Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVX5VPS5001
Cod. Produttore
VX5VPS5001
Cod. EAN
3606480716324

Informazioni di prodotto

Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, da 30 a 90 kW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 340, Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 30 kW a 90 kW e con tensione nominale da 200 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 30,5 cm (larghezza) x 30,5 cm (lunghezza) x 9,5 cm (altezza) e pesa 1,14 kg. Ventola per ATV340D45N4E a D75N4E, ATV*30D30M3 a D45M3, ATV*30D55N4 a D90N4, ATV*50D55N4 a D90N4, ATV650D55N4E a D90N4E e ATV930D30M3C a D45M3C. Questo kit comprende 1 ventola dell'alimentatore per variatori IP21 e IP55, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità IoT-ready da 0,75 a 75 kW (da 1 a 100 HP). Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

collegamento elettrico

Altro

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP21

Con protezione da sovraccarico termico

adatto per montaggio a parete

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Con controllo delle impostazioni

tensione allacciata

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV600

Produttore

FAN KIT X ATV650/630 D55N4..D90N4E