› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Falso polo uscita semplice 9mm senza morsetti bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5009
Cod. Produttore AM5009
Cod. EAN 8012199736389

Informazioni principali

  • Descrizione: falso polo uscita semplice
  • Diametro uscita: 9 mm
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX
  • Senza morsetti: si
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Uscita incassata con diametro di 9 mm, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità senza alogeni. Il prodotto è di colore bianco e garantisce un grado di protezione IP20. La tecnica di collegamento è senza morsetto, assicurando un’installazione semplice e sicura. Progettato per applicazioni elettriche con attenzione alla sicurezza e alla durabilità, questo componente è ideale per impianti che richiedono materiali resistenti e conformi agli standard di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: falso polo uscita semplice - senza morsetti - diametro 9mm - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Senza morsetto

codice RAL (simile)

9003

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

14,5 mm

Serie

MATIX

Falso polo uscita semplice 9mm senza morsetti bianco civile residenziale
€ 3,32 x 1 pz.