› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Falso polo avorio resistente per installazioni elettriche civili

Cod. Rexel BTIA5000
Cod. Produttore A5000
Cod. EAN 8012199504711

Informazioni principali

  • Descrizione: falso polo colore avorio
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto BTIA5000 è un falso polo a 1 modulo della serie Matix, realizzato in plastica di colore neutro. Presenta una forma rettangolare e fa parte della famiglia dei materiali elettrici per il punto luce. È progettato per stabilire, mantenere e interrompere correnti nominali fino a 16 A con una tensione di esercizio di 250 V, garantendo una durata di utilizzo di 20 anni in condizioni normali di circuito. La sua struttura è composta principalmente da policarbonato, ABS e polipropilene, con una massa totale di circa 106 grammi, di cui oltre il 54% è plastica e il 15% metallo. Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, inclusa la direttiva RoHS, e proviene da siti produttivi certificati ISO 14001. È facilmente installabile con utensili standard e non richiede manutenzione durante il suo ciclo di vita. Il design favorisce la riciclabilità, con una percentuale stimata del 96% dei materiali riciclabili, contribuendo a una gestione sostenibile dell’ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: falso polo colore avorio

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

MATIX

Falso polo avorio resistente per installazioni elettriche civili
€ 1,57 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info