› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

F92/MR Filtro plastico leggero resistente per applicazioni elettriche protezione impurità installazione facile

Cod. Rexel FN005051.00001
Cod. Produttore 005051.00001

Informazioni principali

  • Materiale: plastica alta qualità
  • Funzione: filtro per impurità
  • Applicazione: uso elettrico
  • Design: leggero e resistente
  • Installazione: facile e veloce
  • Durata: funzionamento ottimale
  • Protezione: efficace contro impurità
  • Serie: F92/MR

Descrizione del prodotto

Il F92/MR FILTRO PLASTICO è un accessorio meccanico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo filtro è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro le impurità. La sua struttura leggera e resistente ne facilita l'installazione e l'uso. Con un design funzionale, il F92/MR FILTRO PLASTICO si integra perfettamente in diversi sistemi, assicurando un funzionamento ottimale e duraturo. Descrizione del produttore: Il F92/MR FILTRO PLASTICO è un accessorio meccanico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo filtro è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro le impurità. La sua struttura leggera e resistente ne facilita l'installazione e l'uso. Con un design funzionale, il F92/MR FILTRO PLASTICO si integra perfettamente in diversi sistemi, assicurando un funzionamento ottimale e duraturo.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Filtro

F92/MR Filtro plastico leggero resistente per applicazioni elettriche protezione impurità installazione facile