› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

F65LED 24W IP65 AT OPT SA8LTO

Cod. Rexel BE19295
Cod. Produttore 19295
Cod. EAN 8002219730428

Informazioni principali

  • Potenza: 36W
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazione: Esterni
  • Installazione: Facile e flessibile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: F65LED
  • Uso: Commerciale e pubblico
  • Design: Moderno e funzionale

Descrizione del prodotto

Il F65LED è un'illuminazione versatile e potente, progettata per ambienti esterni grazie al suo grado di protezione IP65. Con una potenza di 36W, questo apparecchio offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per aree commerciali, parcheggi e spazi pubblici. Realizzato con materiali di alta qualità, il F65LED garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici. La sua installazione è semplice e si adatta a diverse configurazioni grazie alla sua flessibilità di montaggio. Con un design moderno e funzionale, il F65LED non solo migliora la visibilità, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera accogliente e sicura. Questo apparecchio è la soluzione perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace e di alta qualità per esterni. Descrizione del produttore: Il F65LED è un'illuminazione versatile e potente, progettata per ambienti esterni grazie al suo grado di protezione IP65. Con una potenza di 36W, questo apparecchio offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per aree commerciali, parcheggi e spazi pubblici. Realizzato con materiali di alta qualità, il F65LED garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici. La sua installazione è semplice e si adatta a diverse configurazioni grazie alla sua flessibilità di montaggio. Con un design moderno e funzionale, il F65LED non solo migliora la visibilità, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera accogliente e sicura. Questo apparecchio è la soluzione perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace e di alta qualità per esterni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

150 lm

fattore di potenza

0.56

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

49 mm

lunghezza

152 mm

F65LED 24W IP65 AT OPT SA8LTO