› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

F65LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO

Cod. Rexel BE19296
Cod. Produttore 19296
Cod. EAN 8002219730435

Informazioni principali

  • Potenza: 36W
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazione: Esterni/Industriale
  • Durata: Alta affidabilità
  • Design: Moderno e funzionale
  • Serie: F65LED
  • Efficienza: Illuminazione intensa
  • Materiali: Robusti e resistenti

Descrizione del prodotto

La F65LED 36WGL IP65 CT SA LF rappresenta un'illuminazione di alta qualità, progettata per garantire prestazioni ottimali in ambienti difficili. Con un grado di protezione IP65, questo dispositivo è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per uso esterno e in spazi industriali. La potenza di 36W assicura un'illuminazione intensa ed efficiente, contribuendo a ridurre i costi energetici. Realizzata con materiali robusti, la F65LED è progettata per una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, dall'illuminazione di aree di lavoro a quella di spazi pubblici. Con un design moderno e funzionale, questo prodotto si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo un'illuminazione di qualità superiore. Descrizione del produttore: La F65LED 36WGL IP65 CT SA LF rappresenta un'illuminazione di alta qualità, progettata per garantire prestazioni ottimali in ambienti difficili. Con un grado di protezione IP65, questo dispositivo è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per uso esterno e in spazi industriali. La potenza di 36W assicura un'illuminazione intensa ed efficiente, contribuendo a ridurre i costi energetici. Realizzata con materiali robusti, la F65LED è progettata per una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, dall'illuminazione di aree di lavoro a quella di spazi pubblici. Con un design moderno e funzionale, questo prodotto si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo un'illuminazione di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

200 lm

fattore di potenza

0.56

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

49 mm

lunghezza

152 mm

F65LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO