› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO

Cod. Rexel BE19294
Cod. Produttore 19294
Cod. EAN 8002219730411

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazioni: Interne/esterne
  • Efficienza: Alta luminosità
  • Design: Compatto e moderno
  • Materiale: Alta qualità
  • Risparmio: Energetico
  • Serie: F65LED

Descrizione del prodotto

La F65LED 24W IP65 CT SA LF è una soluzione di illuminazione altamente efficiente e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia interni che esterni. Con una potenza di 24W, questa lampada offre un'illuminazione brillante e uniforme, rendendola ideale per applicazioni commerciali e industriali. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, assicurando una durata e un'affidabilità superiori anche in condizioni ambientali difficili. Il design compatto e moderno della lampada si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre il materiale di alta qualità utilizzato per la sua costruzione ne assicura la robustezza. La F65LED è anche una scelta ecologica, contribuendo a ridurre i costi energetici grazie alla sua efficienza luminosa. Con questa lampada, è possibile ottenere un'illuminazione di alta qualità senza compromettere la sostenibilità. Descrizione del produttore: La F65LED 24W IP65 CT SA LF è una soluzione di illuminazione altamente efficiente e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia interni che esterni. Con una potenza di 24W, questa lampada offre un'illuminazione brillante e uniforme, rendendola ideale per applicazioni commerciali e industriali. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, assicurando una durata e un'affidabilità superiori anche in condizioni ambientali difficili. Il design compatto e moderno della lampada si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre il materiale di alta qualità utilizzato per la sua costruzione ne assicura la robustezza. La F65LED è anche una scelta ecologica, contribuendo a ridurre i costi energetici grazie alla sua efficienza luminosa. Con questa lampada, è possibile ottenere un'illuminazione di alta qualità senza compromettere la sostenibilità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

130 lm

fattore di potenza

0.56

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

49 mm

lunghezza

152 mm

F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO