› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

F65 LED LI-FE SE 1100LM

Cod. Rexel BE19430
Cod. Produttore 19430
Cod. EAN 8002219744906

Informazioni principali

  • Serie: F65
  • Grado protezione: IP65
  • Tecnologia: LED
  • Installazione: Versatile
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Efficienza: Energetica
  • Corpo: Alta resistenza
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE19430 è un innovativo dispositivo di illuminazione F65 LED GL con grado di protezione IP65, progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni e umidi. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del dispositivo offre una resistenza eccellente, mentre il design compatto consente un'installazione versatile in vari contesti. Grazie alla tecnologia LED, questo prodotto assicura un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo i costi energetici e l'impatto ambientale. La sua robustezza e la protezione contro polvere e spruzzi d'acqua lo rendono ideale per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Con una luminosità ottimale, il BE19430 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nell'illuminazione. Descrizione del produttore: Il prodotto BE19430 è un innovativo dispositivo di illuminazione F65 LED GL con grado di protezione IP65, progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni e umidi. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del dispositivo offre una resistenza eccellente, mentre il design compatto consente un'installazione versatile in vari contesti. Grazie alla tecnologia LED, questo prodotto assicura un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo i costi energetici e l'impatto ambientale. La sua robustezza e la protezione contro polvere e spruzzi d'acqua lo rendono ideale per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Con una luminosità ottimale, il BE19430 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.08

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

152 mm

F65 LED LI-FE SE 1100LM