› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

F65 LED LI-FE SA 1100LM

Cod. Rexel BE19431
Cod. Produttore 19431
Cod. EAN 8002219744913

Informazioni principali

  • Serie: F65
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo illuminazione: LED
  • Montaggio: Versatile
  • Resa cromatica: Elevata
  • Uso: Esterni
  • Durata: Alta
  • Risparmio energetico: Garantito

Descrizione del prodotto

La F65 LED GL IP65 SA 1/1.5/3 LF è una lampada LED di alta qualità progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti esterni. Con un grado di protezione IP65, questa lampada è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendola ideale per installazioni in condizioni climatiche avverse. La sua costruzione robusta, realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni superiori. Grazie alla tecnologia LED, la F65 offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici rispetto alle lampade tradizionali. Il design versatile consente un facile montaggio in diverse applicazioni, rendendola perfetta per spazi commerciali, aree pubbliche e residenziali. Con un'ottima resa cromatica e un'illuminazione che migliora la visibilità, questa lampada è la scelta ideale per chi cerca efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: La F65 LED GL IP65 SA 1/1.5/3 LF è una lampada LED di alta qualità progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti esterni. Con un grado di protezione IP65, questa lampada è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendola ideale per installazioni in condizioni climatiche avverse. La sua costruzione robusta, realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni superiori. Grazie alla tecnologia LED, la F65 offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici rispetto alle lampade tradizionali. Il design versatile consente un facile montaggio in diverse applicazioni, rendendola perfetta per spazi commerciali, aree pubbliche e residenziali. Con un'ottima resa cromatica e un'illuminazione che migliora la visibilità, questa lampada è la scelta ideale per chi cerca efficienza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

350 lm

fattore di potenza

0.18

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

152 mm

F65 LED LI-FE SA 1100LM