› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

F65 LED LI-FE LG AR SA

Cod. Rexel BE19435
Cod. Produttore 19435
Cod. EAN 8002219745248

Informazioni principali

  • Serie: F65
  • Tecnologia: LED
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Esterno
  • Risparmio: Energetico
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Illuminazione: Brillante e uniforme

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE19435 è una lampada LED F65 di alta qualità, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Con un grado di protezione IP65, è ideale per l'uso in ambienti esterni e in situazioni dove è richiesta una resistenza all'acqua e alla polvere. La tecnologia LED offre un risparmio energetico significativo, rendendola una scelta ecologica e conveniente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce una lunga durata e un'illuminazione uniforme. Il design compatto e funzionale la rende adatta a diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. La luce emessa è brillante e chiara, perfetta per illuminare spazi esterni come giardini, vialetti o aree di lavoro. La lampada BE19435 rappresenta una soluzione versatile e performante per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari contesti, combinando efficienza energetica e robustezza. Descrizione del produttore: Il prodotto BE19435 è una lampada LED F65 di alta qualità, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Con un grado di protezione IP65, è ideale per l'uso in ambienti esterni e in situazioni dove è richiesta una resistenza all'acqua e alla polvere. La tecnologia LED offre un risparmio energetico significativo, rendendola una scelta ecologica e conveniente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce una lunga durata e un'illuminazione uniforme. Il design compatto e funzionale la rende adatta a diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. La luce emessa è brillante e chiara, perfetta per illuminare spazi esterni come giardini, vialetti o aree di lavoro. La lampada BE19435 rappresenta una soluzione versatile e performante per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari contesti, combinando efficienza energetica e robustezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

1000 lm

fattore di potenza

0.92

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

152 mm

F65 LED LI-FE LG AR SA