› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

F65 LED 8W HT IP65

Cod. Rexel BE17435
Cod. Produttore 17435
Cod. EAN 8002219714459

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Grado di protezione: IP65
  • Tipo di luce: LED
  • Uso: Interni/Esterni
  • Efficienza energetica: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: F65

Descrizione del prodotto

La F65 LED 8W HT IP65 è una lampada innovativa progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 8W, questa lampada a LED garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti interni ed esterni. Il grado di protezione IP65 la rende resistente alla polvere e all'acqua, rendendola perfetta per l'uso in spazi esposti a condizioni atmosferiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, la F65 LED è progettata per resistere nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Questa lampada è un'ottima scelta per chi cerca un'alternativa sostenibile e a basso consumo energetico, senza compromettere la qualità della luce. Con il suo design versatile, si adatta facilmente a qualsiasi contesto, rendendola un elemento essenziale per l'illuminazione moderna. Descrizione del produttore: La F65 LED 8W HT IP65 è una lampada innovativa progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 8W, questa lampada a LED garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti interni ed esterni. Il grado di protezione IP65 la rende resistente alla polvere e all'acqua, rendendola perfetta per l'uso in spazi esposti a condizioni atmosferiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, la F65 LED è progettata per resistere nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Questa lampada è un'ottima scelta per chi cerca un'alternativa sostenibile e a basso consumo energetico, senza compromettere la qualità della luce. Con il suo design versatile, si adatta facilmente a qualsiasi contesto, rendendola un elemento essenziale per l'illuminazione moderna.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

80 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

400 lm

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

152 mm

F65 LED 8W HT IP65