› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

F65 LED 24W IP65 SE 1/3 LF

Cod. Rexel BE19206N
Cod. Produttore 19206N
Cod. EAN 8002219878779

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Grado protezione: IP65
  • Tecnologia: LED
  • Uso: Interno/Esterno
  • Efficienza: Alta
  • Serie: F65
  • Consumo: Contenuto
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Il F65 LED 24W IP65 SE 1/3 LF è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per resistere a condizioni ambientali difficili grazie al suo grado di protezione IP65. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è ideale per l'uso in spazi esterni e interni, offrendo una luminosità eccezionale con un consumo energetico contenuto. Con una potenza di 24W, il F65 LED garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per illuminare aree commerciali, industriali e residenziali. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere l'estetica. La tecnologia LED offre anche un'eccellente efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di gestione e l'impatto ambientale. Descrizione del produttore: Il F65 LED 24W IP65 SE 1/3 LF è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per resistere a condizioni ambientali difficili grazie al suo grado di protezione IP65. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è ideale per l'uso in spazi esterni e interni, offrendo una luminosità eccezionale con un consumo energetico contenuto. Con una potenza di 24W, il F65 LED garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per illuminare aree commerciali, industriali e residenziali. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere l'estetica. La tecnologia LED offre anche un'eccellente efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di gestione e l'impatto ambientale.
F65 LED 24W IP65 SE 1/3 LF