› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

F65 LED 24W HT IP65

Cod. Rexel BE17437
Cod. Produttore 17437
Cod. EAN 8002219714473

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo luce: LED
  • Uso: Interno/esterno
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Consumo: Ridotto
  • Serie: F65

Descrizione del prodotto

La F65 LED 24W HT IP65 rappresenta un'innovativa soluzione di illuminazione, progettata per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni e interni. Con un'efficienza luminosa notevole, questa lampada LED da 24W è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e duratura. Il grado di protezione IP65 assicura una resistenza ottimale contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola perfetta per l'uso in condizioni atmosferiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, la F65 LED offre una lunga durata operativa e un consumo energetico ridotto, contribuendo così a ridurre i costi di gestione. La sua versatilità la rende adatta a una vasta gamma di applicazioni, dalle aree industriali ai giardini e spazi pubblici. Grazie al design moderno e funzionale, questa lampada si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo non solo luce, ma anche un tocco di eleganza. Descrizione del produttore: La F65 LED 24W HT IP65 rappresenta un'innovativa soluzione di illuminazione, progettata per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni e interni. Con un'efficienza luminosa notevole, questa lampada LED da 24W è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e duratura. Il grado di protezione IP65 assicura una resistenza ottimale contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola perfetta per l'uso in condizioni atmosferiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, la F65 LED offre una lunga durata operativa e un consumo energetico ridotto, contribuendo così a ridurre i costi di gestione. La sua versatilità la rende adatta a una vasta gamma di applicazioni, dalle aree industriali ai giardini e spazi pubblici. Grazie al design moderno e funzionale, questa lampada si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo non solo luce, ma anche un tocco di eleganza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

1000 lm

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

152 mm

F65 LED 24W HT IP65