› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

F65 LED 11W IP65 SA 1/3 LF

Cod. Rexel BE19204N
Cod. Produttore 19204N
Cod. EAN 8002219878755

Informazioni principali

  • Potenza: 11W
  • Grado protezione: IP65
  • Tecnologia: LED
  • Installazione: semplice e versatile
  • Applicazioni: interne ed esterne
  • Durata: materiali durevoli
  • Illuminazione: brillante e uniforme
  • Serie: F65

Descrizione del prodotto

La lampada F65 LED da 11W è progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Con un grado di protezione IP65, questa lampada è ideale per applicazioni sia interne che esterne, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Realizzata con materiali durevoli, la lampada assicura una lunga durata e prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. Il suo design compatto permette un'installazione semplice e versatile, rendendola adatta per vari contesti, come aree di lavoro, giardini o spazi pubblici. Grazie alla sua tecnologia LED, offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. La lampada F65 LED è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: La lampada F65 LED da 11W è progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Con un grado di protezione IP65, questa lampada è ideale per applicazioni sia interne che esterne, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Realizzata con materiali durevoli, la lampada assicura una lunga durata e prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. Il suo design compatto permette un'installazione semplice e versatile, rendendola adatta per vari contesti, come aree di lavoro, giardini o spazi pubblici. Grazie alla sua tecnologia LED, offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. La lampada F65 LED è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente e di qualità.
F65 LED 11W IP65 SA 1/3 LF