› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

F65 LED 11W HT IP65

Cod. Rexel BE17436
Cod. Produttore 17436
Cod. EAN 8002219714466

Informazioni principali

  • Potenza: 11W
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo luce: LED
  • Uso: Interno/Esterno
  • Consumo: Basso
  • Design: Compatto
  • Durata: Lunga
  • Serie: F65

Descrizione del prodotto

La lampada F65 LED 11W HT IP65 è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti sia interni che esterni. Con una potenza di 11W, questa lampada LED garantisce un'illuminazione brillante con un basso consumo energetico, contribuendo così a ridurre i costi elettrici. La classificazione IP65 assicura una protezione ottimale contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per utilizzi in ambienti umidi o esposti agli agenti atmosferici. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada offre una lunga durata e resistenza. Il design compatto e funzionale la rende facilmente integrabile in qualsiasi contesto, sia per applicazioni residenziali che commerciali. Con la lampada F65 LED 11W HT IP65, l'illuminazione diventa non solo più efficiente, ma anche più sicura e versatile. Descrizione del produttore: La lampada F65 LED 11W HT IP65 è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti sia interni che esterni. Con una potenza di 11W, questa lampada LED garantisce un'illuminazione brillante con un basso consumo energetico, contribuendo così a ridurre i costi elettrici. La classificazione IP65 assicura una protezione ottimale contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per utilizzi in ambienti umidi o esposti agli agenti atmosferici. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada offre una lunga durata e resistenza. Il design compatto e funzionale la rende facilmente integrabile in qualsiasi contesto, sia per applicazioni residenziali che commerciali. Con la lampada F65 LED 11W HT IP65, l'illuminazione diventa non solo più efficiente, ma anche più sicura e versatile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

600 lm

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

152 mm

F65 LED 11W HT IP65