› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

F60/MR filtro plastico compatto robusto per protezione impianti elettrici efficienza duratura

Cod. Rexel FN005040.00001
Cod. Produttore 005040.00001

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Filtro
  • Serie: F60/MR
  • Uso: Impianti elettrici
  • Protezione: Contaminazioni
  • Durata: Lunga
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazione: Multifunzione

Descrizione del prodotto

Scopri il F60/MR FILTRO PLASTICO, un accessorio essenziale per garantire prestazioni ottimali nei tuoi impianti elettrici. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo filtro è progettato per offrire una protezione efficace e duratura. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per vari utilizzi. Scegli il F60/MR FILTRO PLASTICO per mantenere i tuoi sistemi elettrici in perfetta efficienza e al sicuro da contaminazioni indesiderate. Descrizione del produttore: Scopri il F60/MR FILTRO PLASTICO, un accessorio essenziale per garantire prestazioni ottimali nei tuoi impianti elettrici. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo filtro è progettato per offrire una protezione efficace e duratura. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per vari utilizzi. Scegli il F60/MR FILTRO PLASTICO per mantenere i tuoi sistemi elettrici in perfetta efficienza e al sicuro da contaminazioni indesiderate.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Filtro

F60/MR filtro plastico compatto robusto per protezione impianti elettrici efficienza duratura
€ 3,89 x 1 pz.
(pz.)