Prodotti /

Cod. Rexel
S3EU3001HDZ
Cod. Produttore
EU3001HDZ
Cod. EAN
8033603177437

Informazioni di prodotto

F5 Mensola Easy UP base 100 ZC
Descrizione del produttore: Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 100 mm.

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

174 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

110 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

657 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm