Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBFN013ST
Cod. Produttore
FN013ST
Cod. EAN
8017963006194

Informazioni di prodotto

Fusibile in steatite 5x20mm 6.3A 250V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: F5/6,3A Fusibile in steatite 5x20mm 6.3A 250V

corrente nominale

6,3 A

Misura

5×20 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

potere di interruzione

1,5 kA

tensione nominale

0 ... 250 V

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Produttore

F5/6,3A FUSIBILE 5X20 6,3 A STEAT