Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBFN006ST
Cod. Produttore
FN006ST
Cod. EAN
8017963006125

Informazioni di prodotto

Fusibile in steatite 5x20mm 1A 250V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: F5/1A Fusibile in steatite 5x20mm 1A 250V

corrente nominale

1 A

Misura

5×20 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

potere di interruzione

1,5 kA

tensione nominale

0 ... 250 V

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz