› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

F3A-XP FLANGIA CIECA IN METALLO

Cod. Rexel KM113426
Cod. Produttore 113426
Cod. EAN 4015081132515

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia cieca in metallo
  • Classe ETIM: EC000211
  • Applicazione: Piastra pressacavo
  • Uso: Per piccoli cabinet
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: F3A-XP FLANGIA CIECA IN METALLO113426 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000211 - Piastra pressacavo per piccoli cabinet

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

Tipologia

Cieco

altezza

150 mm

profondità

20 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo

Diritto

materiale

Acciaio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

F3A-XP FLANGIA CIECA IN METALLO
€ 13,77 x 1 pz.