Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBFN03207
Cod. Produttore
FN03207
Cod. EAN
8017963038461

Informazioni di prodotto

Fusibile a lama 10.9x3.8mm 7A 32V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: F32/7 Fusibile a lama 10.9x3.8mm 7A 32V

corrente nominale

7,5 A

larghezza

4 mm

tipo di corrente

DC

caratteristica di intervento

Altro

lunghezza

11 mm

tensione nominale DC

32 V