Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF429146
Cod. Produttore
F429146
Cod. EAN
8012542914600

Informazioni di prodotto

F202 AC-80/0,3 DIFFEREN.PURI BIPOLARI F202
Interruttore differenziale F202 AC-80/0,3 DIFFEREN.PURI BIPOLA prodotto da ABB S.P.A.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

35

grado di protezione (IP)

IP2X

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

tipo di corrente di guasto

AC

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0.3 A

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corto circuito (Icw)

1 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tipo di montaggio

barra DIN

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

80 A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

ABB

F202 AC-80/0,3 DIFFEREN.PURI BIPOLA