›

F2 PASSERELLA FILO 50X55 IX4

DKC
Cod. Rexel S34671050
Cod. Produttore 4671050
Cod. EAN 8033603779174

Informazioni principali

  • Serie: F2
  • Finitura: EZ ZC, AISI304
  • Altezze disponibili: 35, 55, 75, 105 mm
  • Dimensioni: 50x55 mm
  • Tipo: Passerella a filo
  • Grado protezione: IX4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passerella a filo serie F2 disponibile in finitura EZ ZC e AISI304 con altezze 35,55,75 e 105mm

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

55 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

forma del profilo

Forma a U

Lunghezza di lavoro

3000 mm

F2 PASSERELLA FILO 50X55 IX4