Prodotti /

Cod. Rexel
HUK16056
Cod. Produttore
16056

Informazioni di prodotto

F-CY-OZ grey 7 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-OZ (LIY-CY) con 7 conduttori da 1 mmq ciascuno, caratterizzato da un isolamento di colore grigio. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di corrente. La struttura a più conduttori garantisce una distribuzione efficiente dell’energia, rendendolo adatto a impianti industriali e civili dove è necessaria una connessione sicura e duratura. Il rivestimento esterno protegge il cavo da agenti esterni, assicurando una lunga durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C