›

F-CY-OZ (LIY-CY) 7X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16537
Cod. Produttore 16537

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 7 x 0,5 mm²
  • Schermatura: treccia di rame stagnato
  • Rivestimento esterno: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C flessibile
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza olio: elevata
  • Serie: F-CY-OZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-OZ (LIY-CY) con 7 conduttori da 0,5 mm² di sezione, rivestito in materiale di colore grigio. Progettato per garantire flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per collegamenti interni che richiedono un cavo resistente e di qualità. La composizione e la struttura assicurano una trasmissione efficiente del segnale elettrico, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

7.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-OZ (LIY-CY) 7X0.5 QMM GREY