›

F-CY-OZ (LIY-CY) 5X2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16101
Cod. Produttore 16101

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 5 x 2,5 mm²
  • Temperatura: -10°C a +80°C
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza: olio e fiamma
  • Serie: F-CY-OZ (LIY-CY)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile F-CY-OZ (LIY-CY) con 5 conduttori da 2,5 mm² di sezione, caratterizzato da un isolamento di colore grigio. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione elettrica, garantendo prestazioni elevate e sicurezza negli impianti. La sua struttura è progettata per resistere a sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo adatto a diversi utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

11 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-OZ (LIY-CY) 5X2.5 QMM GREY