Prodotti /

Cod. Rexel
HUK16535
Cod. Produttore
16535

Informazioni di prodotto

F-CY-OZ grey 5 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-OZ (LIY-CY) con 5 conduttori da 0,5 mm² di sezione, rivestito in materiale grigio. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, offre flessibilità e resistenza, ideale per il trasporto sicuro di segnali elettrici in ambienti industriali e civili.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

6.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C