›

F-CY-OZ (LIY-CY) 4X1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16053
Cod. Produttore 16053

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 x 1 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato
  • Rivestimento esterno: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio di curvatura: flessibile 10x diam.
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: F-CY-OZ (LIY-CY)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-OZ (LIY-CY) con quattro conduttori da 1 mmq di sezione, rivestito in materiale di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura del cavo assicura ottime prestazioni nella trasmissione di segnali elettrici, rendendolo adatto all'uso in impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-OZ (LIY-CY) 4X1 QMM GREY