Prodotti /

Cod. Rexel
HUK16560
Cod. Produttore
16560

Informazioni di prodotto

F-CY-OZ grey 4 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-OZ (LIY-CY) con quattro conduttori da 0,75 mm² di sezione, rivestito in materiale di colore grigio, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. La struttura flessibile garantisce facilità di installazione e affidabilità nelle connessioni elettriche. Adatto per impieghi in ambienti industriali e civili dove è richiesta una trasmissione sicura e stabile dei segnali elettrici.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C