›

F-CY-OZ (LIY-CY) 4X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16534
Cod. Produttore 16534

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Schermatura: treccia di rame stagnato
  • Rivestimento esterno: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC, IEC 60332-1-2
  • Serie: F-CY-OZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-OZ (LIY-CY) con quattro conduttori da 0,5 mm² di sezione, rivestito in materiale di colore grigio. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione del segnale o della potenza, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta lo rende ideale per installazioni in ambienti con spazio limitato, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-OZ (LIY-CY) 4X0.5 QMM GREY