›

F-CY-OZ (LIY-CY) 3X0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16559
Cod. Produttore 16559

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Corrente conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Guaina esterna: PVC grigia (RAL 7001)
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza a oli e agenti chimici: elevata
  • Serie: F-CY-OZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-OZ (LIY-CY) a 3 conduttori da 0,75 mm², caratterizzato da una guaina esterna di colore grigio. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, garantendo una trasmissione sicura e stabile della corrente. La struttura compatta e i materiali di qualità assicurano facilità di installazione e lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-OZ (LIY-CY) 3X0.75 QMM GREY