›

F-CY-OZ (LIY-CY) 3X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16533
Cod. Produttore 16533

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3 x 0,5 mm²
  • Schermatura: treccia rame stagnato
  • Raggio di curvatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Resistenza: olio e interferenze EMC
  • Serie: F-CY-OZ (LIY-CY)
  • Diametro esterno: 6,0 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo F-CY-OZ (LIY-CY) 3X0.5 QMM di colore grigio è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. La sua struttura con tre conduttori da 0,5 mm² garantisce una trasmissione sicura e stabile del segnale o della corrente. Questo cavo è ideale per impieghi in ambienti industriali o civili dove è necessaria una buona resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, grazie alla schermatura integrata. La finitura esterna grigia conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante l’installazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-OZ (LIY-CY) 3X0.5 QMM GREY