›

F-CY-OZ (LIY-CY) 18X1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16062
Cod. Produttore 16062

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura flessibile: -10°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Resistenza olio: elevata
  • Protezione schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: F-CY-OZ (LIY-CY)
  • Diametro conduttore: 18x1 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-OZ (LIY-CY) con conduttori da 18x1 mmq di colore grigio, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili nel trasporto di corrente elettrica, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura è adatta per impianti elettrici che necessitano di materiali di alta qualità e conformi agli standard del settore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

14 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-OZ (LIY-CY) 18X1 QMM GREY